UTU - Ryhmäkeskus uppo/pinta FE - bulldog3854 V 50A IP30 FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus/uppoasennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 54

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 80 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033321302

Sähkönumero

3332130

Toimittajan tuotenumero

BULLDOG3854V

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus/uppoasennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

54

Pääkytkimen nimellisvirta:

80 A

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Vikavirtajohdonsuojien määrä:

0

Sisältää pistorasian:

ei

Korkeus:

850 mm

Ylijännitesuojaus:

ei

Leveys:

500 mm

Syvyys:

100 mm

Laukaisukäyrä:

C

Väri:

valkoinen

Suojuksen tyyppi:

kansi

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Suojaus pääkytkimellä:

kyllä

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

30

Liesiryhmä:

3-vaihe

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

24

Liesiryhmä soveltuu vahvavirtaryhmäksi:

kyllä

Soittokellomuuntajalla:

ei

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

5

Syötön suojaava etukoje VVSK:

ei

Pääkytkin etukojeena, jako 2x VVSK:

ei

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Pääkytkin etukojeena, jako 1x/2x VVSK + suojaamattomat lähdöt:

kyllä

Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:

0

Laskuri:

ei

Syötön suojaus 2:lla VVSK:lla (2 VVSK:ta etukojeina):

ei

Läpinäkyvä kansi/suoja:

ei

Varatila moduulikojeille:

9

Laajennusmahdollisuus:

kyllä

Tietoliikennekäyttöön:

ei

Upotussyvyys:

100...100 mm

Rivien lukumäärä:

4

Yksivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB):

54

Kolmivaiheisten miniatyyrikatkaisijoiden määrä (MCB):

0

Upotuskorkeus:

850 mm

Upotusleveys:

500 mm

RAL-numero:

9010

Ryhmäkeskus IP30. Pinta- ja uppoasennukseen. Nimellisvirta 50A.Johdonsuojakatkaisijoita 54 kpl. vikavirtasuojakytkimiä 5 kpl (4-nap.30mA 25A). Ryhmäkeskus IP30. Pinta- ja uppoasennukseen. Nimellisvirta 50A. Johdonsuojakatkaisijoita 54 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 5 kpl (4-nap. 30mA 25A). Ovi tilattava erikseen (3315191).

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan