UTU - Suojalevy Collie/Beagle - JAL-kansi 450 X

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Maksimikuorma - 0 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle - 160 mm
Soveltuu koteloleveydelle - 450 mm
Leveys - 450 mm
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
35 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410034263854
Sähkönumero
3426385
Toimittajan tuotenumero
JAL-KANSI450X
Tukkuerä
1
Maksimikuorma:
0 kg
Soveltuu kotelosyvyydelle:
160 mm
Soveltuu koteloleveydelle:
450 mm
Leveys:
450 mm
Materiaali:
teräs
Korkeus:
200 mm
Syvyys:
15 mm
Väri:
harmaa
Malli / Tyyppi:
sokkelin etu-/takaosa
RAL-numero (vastaava):
7024
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Suojakansi, väri RAL 7024 (grafiitinharmaa). Suojakansi JAL -mallien jalustaan, mikäli keskus asennetaan seinään ja keskusta ei upoteta maahan. Suojakannella peitetään jalustan etuosan aukko.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


