UTU - Upotuskotelo - Uppokotelo IT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kiinnityskohta - etupuolella
Laiterivien määrä - 0
Leveys - 943 mm
Korkeus - 602 mm
Syvyys - 90 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410033159950
Sähkönumero
3315995
Toimittajan tuotenumero
UP.KOTELOIT
Tukkuerä
1
Kiinnityskohta:
etupuolella
Laiterivien määrä:
0
Leveys:
943 mm
Korkeus:
602 mm
Syvyys:
90 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
valkoinen
Malli / Tyyppi:
kiinteällä kehyksellä
Kiskoprofiili:
ei ole
Ovien lukumäärä:
1
Ilmanvaihto:
ei ole
Rasterimitta:
muu
Maksimikuorma:
0 kg
Kattolevyllä:
kyllä
Maadoituksella:
kyllä
Etuovella:
kyllä
Sivuseinillä:
kyllä
Purettavissa:
ei
Pintamateriaali:
pinnoitettu jauhemaalauksella
RAL-numero:
9010
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Upotuskaukalo. Kuumasinkittyä terästä. Sopii keskukseen 3332244. Upotusaukko 600x943x90 mm.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


