UTU - Alasottoputki Pajap - PALP 50-2500A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pylvään muoto - pyöreä

  • Pylvään korkeus - 2500...2500 mm

  • Halkaisija - 50 mm

  • Kannen leveys - 30 mm

  • Asennus-/pistorasiapylvään väri - hopea

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410014446178

Sähkönumero

1444617

Toimittajan tuotenumero

PALP50-2500A

Tukkuerä

1

Pylvään muoto:

pyöreä

Pylvään korkeus:

2500...2500 mm

Halkaisija:

50 mm

Kannen leveys:

30 mm

Asennus-/pistorasiapylvään väri:

hopea

Malli / Tyyppi:

yksipuolinen

Esijohdotettu:

ei

Pylvään leveys:

50 mm

Osastojen lukumäärä:

1

Siirreltävä:

kyllä

Säädettävä:

ei

Kiinnitystapa:

jalusta

Kaapeliläpivienti:

ylhäällä/alapuolella

Kattoasennus:

ei

Käytettävissä olevien kansien lukumäärä:

1

Lattia asennus:

kyllä

Asennuspylvään materiaalit halogeenittomia:

kyllä

Korkeudensäätö:

0 mm

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

alumiini

Pylvään syvyys:

50 mm

Kansien materiaalit halogeenittomia:

kyllä

Kannen syvyys:

10 mm

Pylvään pinnoite:

anodisoitu

Pinnan väri:

hopea

Pintamateriaali:

alumiini

Läpivientiprofiili:

kyllä

Asennus-/pistorasiapylvään materiaali:

muu

Pylvään RAL-numero:

9006

Kannen materiaali:

muu

Kannen pinnoite:

anodisoitu

Kannen RAL-numero:

9006

Käytettävä poikkipinta:

0 mm²

Alasottoputki PALP50-2500A, anodisoitu Alasottoputki, Pajap, PALP50-2500A, h= 2500mm Ø=50mm, anodisoitu. Valmis aukotus johtojen ulostuloa varten. Aukotuksessa säätövara pöytätason ylä- tai alapuolelle. Jalusta PRP1JH tilattava erikseen.

UTU

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan