Verkkokaupassamme on lauantaina 23.5.2026 huoltokatko. Huoltokatkon aikana verkkokaupan toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.

Etusivu

UTU - Jännitemittari analoginen - Jännitemittari EC96 400VAC

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - 0...400 V

  • Jännitetyyppi - AC

  • Malli / Tyyppi - edestä asennettava / paneeliasennus

  • Max. osoittimen taipuma - 90 °

  • Mittausjärjestelmä - meltorauta

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8433059003937

Sähkönumero

6718803

Toimittajan tuotenumero

M10437

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

0...400 V

Jännitetyyppi:

AC

Malli / Tyyppi:

edestä asennettava / paneeliasennus

Max. osoittimen taipuma:

90 °

Mittausjärjestelmä:

meltorauta

Muuntajaliitäntä:

ei

Tarkkuusluokka:

1.5

Leveys:

96 mm

Korkeus:

96 mm

Kalibroitu:

kyllä

Laajennettava:

ei

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Asteikon valaistus:

ei

Jännitemittari EC96 400VAC asteikko 90º, P1 Jännitemittari EC96 400VAC