UTU - Käyttötuntilaskuri - Käyttötuntilaskuri CH96 230VAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - pinta- ja paneeliasennus
Malli / Tyyppi - analoginen
Laskurialue - 99999 h
Syöttöjännite - 230...230 V
Jännitetyyppi - AC
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8433059012403
Sähkönumero
6718839
Toimittajan tuotenumero
M14931
Tukkuerä
1
Asennustapa:
pinta- ja paneeliasennus
Malli / Tyyppi:
analoginen
Laskurialue:
99999 h
Syöttöjännite:
230...230 V
Jännitetyyppi:
AC
Nollaustoiminto:
ei ole
Tulojännitteen taajuus:
50...50 Hz
Toiminnan ilmaisu:
ei
Merkkien määrä:
7
Koneiston tyyppi:
verkkosynkronoitu
Leveys:
96 mm
Tarkkuus per päivä:
0 s
Korkeus:
96 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Upotussyvyys:
69.2 mm
Etulevyn leveys:
5.48 mm
Etulevyn korkeus:
63 mm
Paneeliaukon halkaisija:
92 mm
Kotelointiluokka (IP):
IP52
Kotelointiluokka (NEMA):
muu


