UTU - Latausasema hidaslataus - UTURexR13-HNE-2YE-MOD

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Enimmäisteho per latauspiste - 3 kW
Latauspisteiden määrä - 2
MID:n mukainen energiamittari - kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä - 2
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio. - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438526001845
Sähkönumero
3500765
Toimittajan tuotenumero
R13-HNE-2YE-MOD
Tukkuerä
1
Enimmäisteho per latauspiste:
3 kW
Latauspisteiden määrä:
2
MID:n mukainen energiamittari:
kyllä
A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:
2
OpenChargePointProtocoll (OCPP) -versio.:
muu
Integroitu RFID-kortin lukija:
ei
Verkostoitavissa LAN:n kautta:
ei
Wi-Fi-verkkoyhteys:
kyllä
Radiostandardi 4G:
kyllä
Energiamittari:
kyllä
Latauskaapelin pituus:
0 m
Tyypin 2 latauspistorasioiden määrä:
0
Tyypin 2 latauspistokkeiden määrä:
0
Soveltuu dynaamiseen kuormanhallintaan:
kyllä
Käyttö ja konfigurointi sovelluksella:
kyllä
Plug and charge (ISO 15118):
ei
Integroitu staattisen kuormituksen hallinta:
kyllä
Backend sisältyy toimitukseen:
kyllä
DC-vikavirtatunnistus:
ei
Avainkytkimellä:
ei
Latauskaapeli pysyvästi lukittavissa latauslaitteeseen.:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP44
Suojakatkaisija:
kyllä
Tyypin 2 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Sisältää näytön:
ei
NFC (Near Field Communication):
ei
Type 3 -latauspistorasioiden määrä:
0
Syöttöjännite:
230...400 V
Leveys:
251 mm
Korkeus:
306 mm
Syvyys:
230 mm
Ulostulojännite DC:
0...0 V
Enimmäislähtövirta DC:
0 A
Asennuspuolen liitäntä:
3-vaihe
Taajuus:
50 Hz
Nimellinen liitäntäteho:
3 kW
Tyypin 1 latauspistokkeiden määrä:
2
Tyypin 1 CCS -latauspistokkeiden määrä:
0
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Iskunkestävyysluokka:
IK10
CHAdeMO-latausliittimien määrä:
0
Verkkoyhteys masterina:
kyllä
Voimapistorasioiden (CEE) määrä:
0
Verkkovirtapistorasioiden määrä:
2
Latauslokien vienti:
kyllä
Erillinen syöttökeskus:
ei
Apple HomeKit -yhteensopiva:
ei
Google Assistant -yhteensopiva:
ei
Amazon Alexa -yhteensopiva:
ei
IFTTT-tuki:
ei
Kytkinhitsauksen tunnistus:
ei
Verkkoyhteys laajennuksena:
kyllä
Radiostandardi 5G:
ei
Liitettävien johtimien poikkipinta-ala:
2.5...50 mm²
Seinäasennus:
kyllä
Syöttöjännitteen tyyppi:
AC
Putkiasennus mahdollinen:
kyllä
Ulostulojännite AC 50 Hz:
230...400 V
Ulostulojännite AC 60Hz:
0...0 V
Enimmäislähtövirta AC 60 Hz:
0 A
Enimmäislähtövirta AC 50 Hz:
16 A
Ylijännitesoujamoduulilla:
ei
Lattia asennus:
kyllä
GB AC -latausliittimien määrä:
0
GB CC -latausliittimien määrä:
0
GB-latauspistorasioiden määrä:
0
- eTolppa on älykäs, etäohjattava lämmitys- ja hidaslataus asema. eTolppa mittaa sähkönkulutuksen käyttäjän ja aseman perusteella. eTolpat liitetän eParking.fi-järjestelmään.
- eParking.fi-järjestelmän kautta asemiin on mahdollista saada älykäs kuormahallinta sekä erilaisia palveluita kuten laskutuspalvelu kulutetun sähkön laskuttamista varten.
- Latausasema sisältää yhteyslaitteen. eParking-järjestelmä vaatii käyttöönoton ja palvelusopimuksen.
- UTUReX -latausasema auton lämmitykseen ja hidaslataukseen vaativissa olosuhteissa.
- Valitse latausasemaksi UTUReX, kun odotat tuotteelta korkeaa laatua, käyttäjäystävällisyyttä ja ennen kaikkea tyylikästä muotoilua.
- UTUReX -latausasema on nopeasti ja helposti asennettavissa, ja tilavan kotelon ansiosta kaapelointi on vaivatonta.
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


