UTU - Latausasemakeskus - Ahma LKY12308

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Nimellisvirta - 125 A
Asennus - seinä
Napojen lukumäärä - 3
Kaapin IP-luokka - IP34
Materiaali - teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6438526000527
Sähkönumero
3500623
Toimittajan tuotenumero
LKY12308
Tukkuerä
1
Nimellisvirta:
125 A
Asennus:
seinä
Napojen lukumäärä:
3
Kaapin IP-luokka:
IP34
Materiaali:
teräs
Pääjohtimen/syöttökaapelin nimellispoikkipinta-ala:
35...120 mm²
Leveys:
620 mm
Korkeus:
1900 mm
Syvyys:
245 mm
Haarajohtimen nimellispoikkipinta-ala:
0.5...10 mm²
Nimellisjännite:
400 V
Pinnan suojaus:
muu
Väri:
harmaa
RAL-numero:
1013
Kiskolla:
kyllä
Kiskon IP-luokka:
IP00
Sisältää liittimet:
kyllä
Maadoituksella:
kyllä
Jalustalla:
ei
Sisältää lattialevyn:
ei
Asennuslevyllä:
ei

UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


