UTU - Lattiajalka Pajap - PRP 1JH jalusta harmaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Korkeus - 10 mm
Materiaali - teräs
Väri - harmaa
Materiaalin laatu - muu
Pinnan suojaus - märkälakattu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410014445539
Sähkönumero
1444553
Toimittajan tuotenumero
PRP1JH
Tukkuerä
1
Korkeus:
10 mm
Materiaali:
teräs
Väri:
harmaa
Materiaalin laatu:
muu
Pinnan suojaus:
märkälakattu
Säädettävä:
ei
Halogeeniton:
kyllä
RAL-numero:
9006
Lattiajalka, Pajap, PRP1JH, harmaa Lattiajalka pistorasiapylväälle ja alasottoputkelle, Pajap, PRP1JH, harmaa RAL 9006, Ø=345mm, 8 kg. Pylvään kiinnitys jalustan keskelle tai sivuun yhdellä ruuvilla.

UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


