UTU - Mittauskeskus uppo/pinta FE - boxer3436P63 V 35A IP30 FE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksikerroksinen
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asennus / uppoasennus / osittain uppoasennus
Kenttien lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 35 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
526 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410033320749
Sähkönumero
3332074
Toimittajan tuotenumero
BOXER3436P63V
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yksikerroksinen
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus / uppoasennus / osittain uppoasennus
Kenttien lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
35 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Moduulirivien määrä:
6
Leveys:
500 mm
Korkeus:
1400 mm
Syvyys:
100 mm
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Upotussyvyys:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


