UTU - Mittauskeskus uppo/pinta FE - IT-boxer3836J2T 2T V 63A IP30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - yksikerroksinen
Mittariristikkojen määrä - 1
Asennustapa - pinta-asennus / uppoasennus / osittain uppoasennus
Kenttien lukumäärä - 1
Nimellisvirta - 63 A
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
526 kg CO₂ekv.
EAN-koodi
6410033320541
Sähkönumero
3332054
Toimittajan tuotenumero
IT-BOXER3836J2TV
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
yksikerroksinen
Mittariristikkojen määrä:
1
Asennustapa:
pinta-asennus / uppoasennus / osittain uppoasennus
Kenttien lukumäärä:
1
Nimellisvirta:
63 A
Alapuolisella kytkentätilalla:
puristimilla
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Moduulirivien määrä:
4
Leveys:
500 mm
Korkeus:
1750 mm
Syvyys:
135 mm
Upotusleveys:
0 mm
Upotuskorkeus:
0 mm
Upotussyvyys:
0 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


