UTU - Paritalokeskus RAL7024 - coll38P100+PR X 2T 80A IP34 FE

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittariristikkojen määrä - 2

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Kenttien lukumäärä - 1

  • Nimellisvirta - 80 A

  • Alapuolisella kytkentätilalla - puristimilla

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526000237

Sähkönumero

3426367

Toimittajan tuotenumero

COLLIE38P100+PRX

Tukkuerä

1

Mittariristikkojen määrä:

2

Asennustapa:

pinta-asennus

Kenttien lukumäärä:

1

Nimellisvirta:

80 A

Alapuolisella kytkentätilalla:

puristimilla

Kotelointiluokka (IP):

IP3X

Moduulirivien määrä:

1

Leveys:

550 mm

Korkeus:

950 mm

Syvyys:

160 mm

Upotusleveys:

0 mm

Upotuskorkeus:

0 mm

Upotussyvyys:

0 mm

Väri:

harmaa

RAL-numero:

7024

Mittauskeskus IP34 (paritalo). Väri RAL 7024 (grafiitinharmaa).Pinta-asennukseen. Kahdella mittariristikolla. Nimellisvirta 80A. Nousuvarokkeina 32A johdonsuojakatkaisijat. Mittauskeskus IP34 (paritalo). Väri RAL 7024 (grafiitinharmaa). Asennus pinta-asennukseen tai jalustalle (3426389). Kahdella mittariristikolla. Nimellisvirta 80A. Nousuvarokkeina 32A johdonsuojakatkaisijat. 1-osainen suko-pistorasia ja 3-vaih. 16A:n pistorasia joka on suojattu 30 mA vikavirtasuojakytkimellä A ja B talolle. Toimitus ei sisällä tulppasulaketarvikkeita.

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan