UTU - Ryhmäkeskus-data uppo - TERRIER-IT 40.21 35A IP30+ovi

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - uppoasennus

  • Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

  • Ryhmien kokonaismäärä - 21

  • Pääkytkimen nimellisvirta - 40 A

  • Kotelointiluokka (IP) - IP30

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410033322446

Sähkönumero

3332244

Toimittajan tuotenumero

IT-TERRIER40.21

Tukkuerä

1

Asennustapa:

uppoasennus

Suojaus:

johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja

Ryhmien kokonaismäärä:

21

Pääkytkimen nimellisvirta:

40 A

Kotelointiluokka (IP):

IP30

Vikavirtajohdonsuojien määrä:

0

Korkeus:

992 mm

Leveys:

622 mm

Syvyys:

100 mm

Vaiheiden lukumäärä:

3

Valaistusryhmien määrä:

0

Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:

15

Liesiryhmä:

3-vaihe

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Suorien lähtöjen määrä:

6

Pääkytkimen napojen määrä:

3

Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:

2

Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:

0

Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:

0

Varatila moduulikojeille:

5

Ryhmäkeskus IP30. Uppoasennukseen IT-osalla sekä ovella. Nimellisvirta35A. Johdonsuojakatkaisijoita 21 kpl. vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl(4-nap. 30mA 25A). 2-osainen pistorasia. Upotuskotelo on tilattavaerikseen 3315995. Ryhmäkeskus IP30. Uppoasennukseen IT-osalla sekä ovella. Nimellisvirta 35A. Johdonsuojakatkaisijoita 21 kpl, vikavirtasuojakytkimiä 2 kpl (4-nap. 30mA 25A). 2-osainen pistorasia sekä tilat aktiivilaitteille. Paikat RJ45-liittimille 20-30 kpl riippuen liitin mallista sekä LC- 4kpl ja SC-2-kuituliittimille 2 kpl (4 kuitua). Mukana toimitetaan liitinaihiolevyt RJ45-liittimille: Actassi, Keystone ja Amp. IT-osa täyttää Viestintäviraston määräyksen. Upotuskotelo on tilattava erikseen 3315995.

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan