UTU - Ryhmäkeskus IP30 - TERRIER 40.15

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Asennustapa - uppoasennus
Suojaus - johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä - 15
Pääkytkimen nimellisvirta - 40 A
Kotelointiluokka (IP) - IP30
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6410033322132
Sähkönumero
3332213
Toimittajan tuotenumero
TERRIER40.15
Tukkuerä
1
Asennustapa:
uppoasennus
Suojaus:
johdonsuoja / yhdistelmä maadoitus-/automaattijohdonsuoja
Ryhmien kokonaismäärä:
15
Pääkytkimen nimellisvirta:
40 A
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Vikavirtajohdonsuojien määrä:
0
Korkeus:
418 mm
Leveys:
460 mm
Syvyys:
100 mm
Vaiheiden lukumäärä:
3
Valaistusryhmien määrä:
0
Vikavirtasuojattujen ryhmien määrä:
6
Liesiryhmä:
3-vaihe
Kotelon/suojuksen materiaali:
muovi
Suorien lähtöjen määrä:
9
Pääkytkimen napojen määrä:
3
Vikavirtasuojakytkinten 30 mA määrä:
2
Vikavirtasuojakytkinten 300 mA määrä:
0
Valokaarisuojalaitteiden AFDD lukumäärä:
0
Varatila moduulikojeille:
6
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


