UTU - Sadekatos - BASSET Sadekatos

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 450 mm
Korkeus - 76 mm
Maksimikuorma - 0 kg
Malli / Tyyppi - muu
Soveltuu koteloleveydelle - 450 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
37 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
6410034274508
Sähkönumero
3427450
Toimittajan tuotenumero
SADELIPPA BASSET
Tukkuerä
1
Leveys:
450 mm
Korkeus:
76 mm
Maksimikuorma:
0 kg
Malli / Tyyppi:
muu
Soveltuu koteloleveydelle:
450 mm
Soveltuu kotelokorkeudelle:
500 mm
Soveltuu kotelosyvyydelle:
110 mm
Syvyys:
120 mm
Väri:
harmaa
RAL-numero:
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
UTU -tuote
Tutustu UTU-sarjaan


