UTU - Virtamuuntaja avattava - TQ-10 120/80 2000/5A 8VA lk0,5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 80 mm

  • Ensiönimellisvirta - 2000 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 8 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8433059357788

Sähkönumero

6718673

Toimittajan tuotenumero

M7404A

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

80 mm

Ensiönimellisvirta:

2000 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

8 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kalibroitu:

kyllä

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 10

Kosketussuojalla:

kyllä

Aukon korkeus:

120...120 mm

Aukon leveys:

80...80 mm

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

2

Virtamuuntaja avattava TQ-10 aukko 120/80mm 2000/5A 8VA lk0,5 Virtamuuntaja avattava TQ-10
  • Muuntosuhde 2000/5
  • Aukko 120 x 80 mm
  • Taakka 8 VA
  • Tarkkuusluokka 0,5
  • Testiraportti saatavissa
  • DIN-kisko kiinnike M75102 tilattava erikseen
  • Sinetöitävissä