UTU - Virtamuuntaja kiinteä - TD12 D50 2000/5A 7,5VA lk0,5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 50 mm

  • Ensiönimellisvirta - 2000 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 7.5 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8433059363451

Sähkönumero

6718703

Toimittajan tuotenumero

M7508M

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

50 mm

Ensiönimellisvirta:

2000 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

7.5 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kalibroitu:

kyllä

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Aukon korkeus:

50...50 mm

Aukon leveys:

100...100 mm

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

2

Virtamuuntaja kiinteä TD12 D50mm kisko 100x50mm 2000/5A 7,5VA lk0,5 Virtamuuntaja kiinteä TD12
  • Muuntosuhde 2000/5
  • Kaapelin halkaisija 50 mm
  • Kisko: 100 x 50
  • Taakka 7,5 VA
  • Tarkkuusluokka 0,5
  • Testiraportti saatavissa
  • DIN-kisko kiinnike tilattava erikseen
  • Sinetöitävissä