UTU - Virtamuuntaja kiinteä - TD5.2 D22 150/5A 1VA lk0,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 22 mm
Ensiönimellisvirta - 150 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 1 VA
Energiankulutus - 0.5 W
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
32 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8433059355784
Sähkönumero
6718709
Toimittajan tuotenumero
M750A7
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
22 mm
Ensiönimellisvirta:
150 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
1 VA
Energiankulutus:
0.5 W
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kalibroitu:
kyllä
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
10...12 mm
Aukon leveys:
20...30 mm
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- Muuntosuhde 150/5
- Kaapelin halkaisija 22 mm
- Kisko: 25 x 10, 30 x 10, 20 x 12
- Taakka 0,5 VA
- Tarkkuusluokka 2
- Testiraportti saatavissa
- DIN-kisko kiinnike M75102 tilattava erikseen
- Sinetöitävissä


