UTU - Virtamuuntaja kiinteä - TM45 40/5A 2,5VA lk0,5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 0 mm

  • Ensiönimellisvirta - 40 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 2.5 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8433059025007

Sähkönumero

6718667

Toimittajan tuotenumero

M70607

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

0 mm

Ensiönimellisvirta:

40 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

2.5 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kalibroitu:

ei

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Aukon korkeus:

0...0 mm

Aukon leveys:

0...0 mm

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TM45 40/5A 2,5VA lk0,5, DIN-kisko kiinnitys Virtamuuntaja kiinteä TM45 40/5A 2,5VA lk0,5, DIN-kisko kiinnitys