UTU - UTU-X Piharasia - UTUFoxF16-ST-2A2V

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pylvään päähän

  • Nimellisvirta - 16 A

  • Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F) - 2

  • Väri - musta

  • Maavuotovahti - ei ole

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6438526001357

Sähkönumero

3436853

Toimittajan tuotenumero

F16-ST-2A2V

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pylvään päähän

Nimellisvirta:

16 A

Suojamaadoitettujen pistorasioiden määrä (CEE 7/3, tyyppi F):

2

Väri:

musta

Maavuotovahti:

ei ole

Korkeus:

306 mm

Leveys:

251 mm

Syvyys:

230 mm

Kotelon/suojuksen materiaali:

muovi

Aikakytkimien maksimimäärä:

2

Ajastinohjelmat:

päivä

Liitäntäjännite:

230 V

Voimapistorasioiden (CEE) määrä:

0

Johdonsuojakatkaisijoiden määrä:

2

A-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

2

B-tyypin vikavirtakytkimien määrä:

0

Kytkentätapa:

ruuviliitos

Kotelointiluokka (IP):

IP44

Asetusajan pidennys:

0 min

Piharasia IP44, In 16A, kello, 2xVV + 2xJS

Piharasia IP44 – UTUFoX F16-ST-2A2V (3436853) pistorasiakellokytkimelläUTUFoX -piharasia autolämmitykseen ja pihojen sähköistykseen vaativissa olosuhteissa.Valitse piharasiaksi UTUFoX, kun odotat tuotteelta korkeaa laatua, käyttäjäystävällisyyttä ja ennen kaikkea tyylikästä muotoilua.UTUFoX -piharasia on nopeasti ja helposti asennettavissa, ja tilavan kotelon ansiosta kaapelointi on vaivatonta.Tuote on testattu standardien SFS-EN 61439 -1/-3 mukaan (SGS Fimko).

UTU -tuote

Tutustu UTU-sarjaan