UTU - Virtamittari analoginen - Asteikko SEC96 125/5 A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mittayksikkö - ampeeri

  • Asteikon alkuarvo - 0

  • Asteikon nimellinen loppuarvo - 125

  • Max. osoittimen taipuma - 90 °

  • Ylivirta-asteikko - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8433059001995

Sähkönumero

6718635

Toimittajan tuotenumero

M102XD

Tukkuerä

1

Mittayksikkö:

ampeeri

Asteikon alkuarvo:

0

Asteikon nimellinen loppuarvo:

125

Max. osoittimen taipuma:

90 °

Ylivirta-asteikko:

kyllä

Asennustapa:

pinta-asenteinen

Mitta-asteikon leveys:

84 mm

Mitta-asteikon pituus:

84 mm

Asteikko SEC96 125/5 A asteikko 90º, P2 mittarille EC96 M10230 Asteikko SEC96 125/5A asteikko 90º, P2 mittarille EC96 M10230