UTU - Virtamittari analoginen - Asteikko SMC96 600/5A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu

  • Pistoketyyppi - muu

  • Maksimikäyttöjännite - 0 V

  • Eriste - muu

  • Sarja - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8433059009151

Sähkönumero

6718818

Toimittajan tuotenumero

M122XL

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

muu

Pistoketyyppi:

muu

Maksimikäyttöjännite:

0 V

Eriste:

muu

Sarja:

ei

Ylijännitesuojausluokka:

muu

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

kyllä

Salkku/kassi:

ei

Virrankestoisuus:

0 A

Asteikko SMC96 600/5A asteikko 90º, P2 mittarille MC92 M12231 Asteikko SMC96 600/5A