UTU - Virtamittari analoginen - Liitinsuoja IP20 96x96mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Tarvikkeen/varaosan tyyppi - muu
Pistoketyyppi - muu
Maksimikäyttöjännite - 0 V
Eriste - muu
Sarja - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8433059012649
Sähkönumero
6718657
Toimittajan tuotenumero
M19923
Tukkuerä
1
Tarvikkeen/varaosan tyyppi:
muu
Pistoketyyppi:
muu
Maksimikäyttöjännite:
0 V
Eriste:
muu
Sarja:
ei
Ylijännitesuojausluokka:
muu
Lisätarvike:
kyllä
Varaosa:
kyllä
Salkku/kassi:
ei
Virrankestoisuus:
0 A
Liitinsuoja IP20 koko 96x96 Liitinsuoja IP20 koko 96x96


