UTU - Virtamittari analoginen - Virtamittari 72x72 suora 20A

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitta-alue - 0...40 A

  • Muuntajaliitäntä - ei

  • Jännitetyyppi - AC

  • Max. osoittimen taipuma - 90 °

  • Malli / Tyyppi - edestä asennettava / paneeliasennus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8433059000837

Sähkönumero

6718574

Toimittajan tuotenumero

M10225

Tukkuerä

1

Mitta-alue:

0...40 A

Muuntajaliitäntä:

ei

Jännitetyyppi:

AC

Max. osoittimen taipuma:

90 °

Malli / Tyyppi:

edestä asennettava / paneeliasennus

Asteikon nimellinen loppuarvo:

20 A

Tarkkuusluokka:

1.5

Ylivirta-asteikko:

kyllä

Mittausjärjestelmä:

meltorauta

Kalibroitu:

kyllä

Laajennettava:

ei

Leveys:

72 mm

Korkeus:

72 mm

Leveys (moduulipaikkojen määrä):

0

Maksimiosoitin:

ei

Asteikon valaistus:

ei

Analoginen virtamittari suoramittaus 20A asteikko 90º, P2, koko 72x72x49,2 mm M6 Analoginen virtamittari.
  • Asteikko 90º, P2
  • Tarkkuus: 1,5
  • koko 72x72x49,2 mm
  • paino:0,13 kg
  • Suojausluokka: IP54 etupaneli, IP00 liittimet
  • Käyttölämpötila: +10 … +30 °C
  • Teho: 0,3-1,5 VA
  • Ylikuormitus 1,2xIn, 5xIn 30s, 10xIn 5s ja 40xIn 1s
  • Ei tarvitse apujännitettä