UTU - Virtamittari analoginen - Virtamittari 72x72 virtam X/5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitta-alue - 0...10 A
Muuntajaliitäntä - kyllä
Jännitetyyppi - AC
Max. osoittimen taipuma - 90 °
Malli / Tyyppi - edestä asennettava / paneeliasennus
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8433059000622
Sähkönumero
6718582
Toimittajan tuotenumero
M10220
Tukkuerä
1
Mitta-alue:
0...10 A
Muuntajaliitäntä:
kyllä
Jännitetyyppi:
AC
Max. osoittimen taipuma:
90 °
Malli / Tyyppi:
edestä asennettava / paneeliasennus
Asteikon nimellinen loppuarvo:
5 A
Tarkkuusluokka:
1.5
Ylivirta-asteikko:
kyllä
Mittausjärjestelmä:
meltorauta
Kalibroitu:
kyllä
Laajennettava:
ei
Leveys:
72 mm
Korkeus:
72 mm
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
0
Maksimiosoitin:
ei
Asteikon valaistus:
ei
- Asteikko 90º, P2
- Tarkkuus: 1,5
- koko 72x72x49,2 mm
- paino:0,13 kg
- Suojausluokka: IP54 etupaneli, IP00 liittimet
- Käyttölämpötila: +10 … +30 °C
- Teho: 0,3-1,5 VA
- Ylikuormitus 1,2xIn, 5xIn 30s, 10xIn 5s ja 40xIn 1s
- Ei tarvitse apujännitettä


