Etusivu

UTU - Virtamuuntaja avattava - TQ-10 120x80mm 600/5A 5VA lk1

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 80 mm

  • Ensiönimellisvirta - 600 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 5 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

74 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8433059357863

Sähkönumero

6718670

Toimittajan tuotenumero

M74042

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

80 mm

Ensiönimellisvirta:

600 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

5 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

1

Kalibroitu:

kyllä

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 10

Kosketussuojalla:

kyllä

Aukon korkeus:

120...120 mm

Aukon leveys:

80...80 mm

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja avattava TQ-10 aukko 120x80mm 600/5A 5VA lk1 Virtamuuntaja avattava TQ-10
  • Muuntosuhde 600/5
  • Aukko 120 x 80 mm
  • Taakka 5 VA
  • Tarkkuusluokka 1
  • Testiraportti saatavissa
  • DIN-kisko kiinnike M75102 tilattava erikseen
  • Sinetöitävissä