Etusivu

UTU - Virtamuuntaja avattava - TQ-8 60x80mm 700/5 2VA lk0,5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 60 mm

  • Ensiönimellisvirta - 700 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 2 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8433059299897

Sähkönumero

6718561

Toimittajan tuotenumero

M7403D

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

60 mm

Ensiönimellisvirta:

700 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

2 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kalibroitu:

kyllä

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 10

Kosketussuojalla:

kyllä

Aukon korkeus:

80...80 mm

Aukon leveys:

60...60 mm

Pikakiinnitys:

kyllä

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

2

Virtamuuntaja avattava TQ-8 aukko 60x80mm 700/5 2VA lk0,5 Virtamuuntaja avattava TQ-8
  • Muuntosuhde 700/5
  • Aukko 60 x 80 mm
  • Taakka 2 VA
  • Tarkkuusluokka 0,5
  • Testiraportti saatavissa
  • DIN-kisko kiinnike M75102 tilattava erikseen
  • Sinetöitävissä