UTU - Virtamuuntaja avattava - TQR-8 D80mm 700/5 2VA lk0,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 80 mm
Ensiönimellisvirta - 700 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 2 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8433059313005
Sähkönumero
6718545
Toimittajan tuotenumero
M7603D
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
80 mm
Ensiönimellisvirta:
700 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
2 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kalibroitu:
kyllä
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 10
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
80...80 mm
Aukon leveys:
80...80 mm
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
2


