UTU - Virtamuuntaja kiinteä - TD10 D63 800/5A 2,5VA lk0,5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 63 mm

  • Ensiönimellisvirta - 800 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 2.5 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8433059363338

Sähkönumero

6718688

Toimittajan tuotenumero

M7507F

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

63 mm

Ensiönimellisvirta:

800 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

2.5 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kalibroitu:

kyllä

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Aukon korkeus:

30...50 mm

Aukon leveys:

50...80 mm

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

2

Virtamuuntaja kiinteä TD10 D63mm kisko 50x50, 60x30, 80x30mm 800/5A 2,5VA lk0,5 Virtamuuntaja kiinteä TD10
  • Muuntosuhde 800/5
  • Kaapelin halkaisija 63 mm
  • Kisko: 50 x 50, 60 x 30, 80 x 30
  • Taakka 2,5VA
  • Tarkkuusluokka 0,5
  • Testiraportti saatavissa
  • DIN-kisko kiinnike M75102 tilattava erikseen
  • Sinetöitävissä