UTU - Virtamuuntaja kiinteä - TD12 D50 800/5A 2,5VA lk0,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 50 mm
Ensiönimellisvirta - 800 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 2.5 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
8433059363383
Sähkönumero
6718704
Toimittajan tuotenumero
M7508F
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
50 mm
Ensiönimellisvirta:
800 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
2.5 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kalibroitu:
kyllä
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
50...50 mm
Aukon leveys:
100...100 mm
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
2
- Muuntosuhde 800/5
- Kaapelin halkaisija 50 mm
- Kisko: 100 x 50
- Taakka V2,5 A
- Tarkkuusluokka 0,5
- Testiraportti saatavissa
- DIN-kisko kiinnike tilattava erikseen
- Sinetöitävissä


