UTU - Virtamuuntaja kiinteä - TD5.2 D22 400/5A 2,5VA lk0,5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 22 mm

  • Ensiönimellisvirta - 400 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 2.5 VA

  • Energiankulutus - 0.5 W

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

42 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8433059355739

Sähkönumero

6718706

Toimittajan tuotenumero

M750AB

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

22 mm

Ensiönimellisvirta:

400 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

2.5 VA

Energiankulutus:

0.5 W

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kalibroitu:

kyllä

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Aukon korkeus:

10...12 mm

Aukon leveys:

20...30 mm

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TD5.2 D22mm kisko 25x10, 30x10, 20x12mm 400/5A 2,5VA lk0,5 Virtamuuntaja kiinteä TD5.2
  • Muuntosuhde 400/5
  • Kaapelin halkaisija 22 mm
  • Kisko: 25 x 10, 30 x 10, 20 x 12
  • Taakka 0,5 VA
  • Tarkkuusluokka 2
  • Testiraportti saatavissa
  • DIN-kisko kiinnike M75102 tilattava erikseen
  • Sinetöitävissä