Etusivu

UTU - Virtamuuntaja kiinteä - TD6.2 D25 125/5A 1,5VA lk0,5

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 25 mm

  • Ensiönimellisvirta - 125 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 1.5 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8433059355173

Sähkönumero

6718677

Toimittajan tuotenumero

M75056

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

25 mm

Ensiönimellisvirta:

125 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

1.5 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.5

Kalibroitu:

kyllä

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Aukon korkeus:

12...20 mm

Aukon leveys:

20...30 mm

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TD6.2 D25 kisko 25x12, 30x10x 20x20mm 125/5A 1,5VAlk0,5 Virtamuuntaja kiinteä TD6.2
  • Muuntosuhde 125/5
  • Kaapelin halkaisija 25 mm
  • Kisko: 25 x 12, 30 x 10, 20 x 20
  • Taakka 1,5 VA
  • Tarkkuusluokka 0,5
  • Testiraportti saatavissa
  • DIN-kisko kiinnike M75102 tilattava erikseen
  • Sinetöitävissä