UTU - Virtamuuntaja kiinteä - TD6.2 D25 500/5A 5VA lk0,5

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Aukon halkaisija - 25 mm
Ensiönimellisvirta - 500 A
Toisionimellisvirta - 5 A
Toisionimellisteho - 5 VA
Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
74 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
8433059355111
Sähkönumero
6718682
Toimittajan tuotenumero
M7505C
Tukkuerä
1
Aukon halkaisija:
25 mm
Ensiönimellisvirta:
500 A
Toisionimellisvirta:
5 A
Toisionimellisteho:
5 VA
Malli / Tyyppi:
läpivientivirranmuunnin
Tarkkuusluokka:
0.5
Kalibroitu:
kyllä
Ylijännitteen rajoitusluokka:
FS 5
Kosketussuojalla:
kyllä
Aukon korkeus:
12...20 mm
Aukon leveys:
20...30 mm
Pikakiinnitys:
ei
Kuparikiskolla:
ei
Toisioliitäntä:
ruuviliitäntä
Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:
2
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
- Muuntosuhde 500/5
- Kaapelin halkaisija 25 mm
- Kisko: 25 x 12, 30 x 10, 20 x 20
- Taakka 5 VA
- Tarkkuusluokka 0,5
- Testiraportti saatavissa
- DIN-kisko kiinnike M75102 tilattava erikseen
- Sinetöitävissä


