UTU - Virtamuuntaja kiinteä - TDH10 D63 2500/5A 5VA lk0,2s

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 63 mm

  • Ensiönimellisvirta - 2500 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 2.5 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8433059387228

Sähkönumero

6718772

Toimittajan tuotenumero

M7707N

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

63 mm

Ensiönimellisvirta:

2500 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

2.5 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.2S

Kalibroitu:

kyllä

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Aukon korkeus:

30...50 mm

Aukon leveys:

50...80 mm

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

2

Virtamuuntaja kiinteä TDH10 D63 kisko 50x50, 60x30, 80x30mm 2500/5A 5VAlk0,2s Virtamuuntaja kiinteä TDH10/p>
  • Muuntosuhde 2500/5
  • Kaapelin halkaisija 63 mm
  • Taakka 5VA
  • Tarkkuusluokka 0,2s
  • Testiraportti saatavissa
  • DIN-kisko kiinnike M75102 tilattava erikseen
  • Sinetöitävissä