UTU - Virtamuuntaja kiinteä - TDH12 D50 4000/5A 15VA lk0,2s

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 50 mm

  • Ensiönimellisvirta - 4000 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 15 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8433059386153

Sähkönumero

6718787

Toimittajan tuotenumero

M7708Q

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

50 mm

Ensiönimellisvirta:

4000 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

15 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.2S

Kalibroitu:

kyllä

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Aukon korkeus:

50...50 mm

Aukon leveys:

100...100 mm

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

2

Virtamuuntaja kiinteä TDH12 D50 kisko 100x50mm D50 4000/5A 15VA lk0,2s Virtamuuntaja kiinteä TDH12/p>
  • Muuntosuhde 4000/5
  • Kaapelin halkaisija 50 mm
  • Taakka 15VA
  • Tarkkuusluokka 0,2s
  • Testiraportti saatavissa
  • DIN-kisko kiinnike M75102 tilattava erikseen
  • Sinetöitävissä