UTU - Virtamuuntaja kiinteä - TDH6 D28 500/5A 3,5VA lk0,2s

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 28 mm

  • Ensiönimellisvirta - 500 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 3.5 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

74 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

8433059385644

Sähkönumero

6718738

Toimittajan tuotenumero

M7704C

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

28 mm

Ensiönimellisvirta:

500 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

3.5 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.2S

Kalibroitu:

kyllä

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Aukon korkeus:

10...25 mm

Aukon leveys:

20...40 mm

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

2

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Virtamuuntaja kiinteä TDH6 D28mm kisko 20x25, 30x15, 40x10mm 500/5A 3,5VA lk0,2s Virtamuuntaja kiinteä TDH6/p>
  • Muuntosuhde 500/5
  • Kaapelin halkaisija 28 mm
  • Taakka VA
  • Tarkkuusluokka 0,2s
  • Testiraportti saatavissa
  • DIN-kisko kiinnike M75102 tilattava erikseen
  • Sinetöitävissä