Etusivu

UTU - Virtamuuntaja kiinteä - TDH8 D43 300/5A 1VA lk0,2s

UTU Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Aukon halkaisija - 43 mm

  • Ensiönimellisvirta - 300 A

  • Toisionimellisvirta - 5 A

  • Toisionimellisteho - 1 VA

  • Malli / Tyyppi - läpivientivirranmuunnin

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

8433059385361

Sähkönumero

6718752

Toimittajan tuotenumero

M7706A

Tukkuerä

1

Aukon halkaisija:

43 mm

Ensiönimellisvirta:

300 A

Toisionimellisvirta:

5 A

Toisionimellisteho:

1 VA

Malli / Tyyppi:

läpivientivirranmuunnin

Tarkkuusluokka:

0.2S

Kalibroitu:

kyllä

Ylijännitteen rajoitusluokka:

FS 5

Kosketussuojalla:

kyllä

Aukon korkeus:

12...45 mm

Aukon leveys:

13...60 mm

Pikakiinnitys:

ei

Kuparikiskolla:

ei

Toisioliitäntä:

ruuviliitäntä

Ensisijaisten sisääntulojen lukumäärä:

2

Virtamuuntaja kiinteä TDH8 D43 kisko 50x30, 60x12, 13x45mm 300/5A 1VAlk0,2s Virtamuuntaja kiinteä TDH8/p>
  • Muuntosuhde 300/5
  • Kaapelin halkaisija 43 mm
  • Taakka VA
  • Tarkkuusluokka 0,2s
  • Testiraportti saatavissa
  • DIN-kisko kiinnike M75102 tilattava erikseen
  • Sinetöitävissä