UVEX - Työkäsineet JT - JÄNNITETYÖKÄSINE V1000, koko 11


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 pr
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4048612085431
Sähkönumero
6385920
Toimittajan tuotenumero
616080417
Tukkuerä
1
JÄNNITEKÄSINE POWER PROT V1000, koko 11.
Sähkönsuojakäsine suojaa sähköjännitteeltä 1 000 V:iin asti. Sähköjärjestelmien parissa työskennellessä keho altistuu erittäin suurelle sähköiskuvaaralle. Luonnollinen lateksimateriaali eristää hyvin ja suojaa käyttäjää kehon läpi tapahtuvilta sähköpurkauksilta. Säilyvyys on 1 vuosi valmistuspäivästä. Käsineiden joustavuus tekee niistä miellyttävät käyttää ja antaa hyvän sormituntuman. Anatominen istuvuus. Joustavat, erittäin hyvä pito myös alhaisissa lämpötiloissa. Mineraaliöljyn kestävät. Hyväksynnät: EN 60903 2003, IEC 60903 2014 (luokka 0/RC).
Sähkönsuojakäsine suojaa sähköjännitteeltä 1 000 V:iin asti. Sähköjärjestelmien parissa työskennellessä keho altistuu erittäin suurelle sähköiskuvaaralle. Luonnollinen lateksimateriaali eristää hyvin ja suojaa käyttäjää kehon läpi tapahtuvilta sähköpurkauksilta. Säilyvyys on 1 vuosi valmistuspäivästä. Käsineiden joustavuus tekee niistä miellyttävät käyttää ja antaa hyvän sormituntuman. Anatominen istuvuus. Joustavat, erittäin hyvä pito myös alhaisissa lämpötiloissa. Mineraaliöljyn kestävät. Hyväksynnät: EN 60903 2003, IEC 60903 2014 (luokka 0/RC).