Varastointi päättyy

VACON - Taajuusm. 7,5kW 400V C2 IP21 - VACON0100-3L-0016-5-HVAC

Danfoss Oy Ab/Drives
KopioiKopioi
VACON - Taajuusm. 7,5kW 400V C2 IP21 - VACON0100-3L-0016-5-HVAC

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Verkkojännite - 380...500 V

  • Verkkojännitteen taajuus - 50/60 Hz

  • Tulevien vaiheiden määrä - 3

  • Lähtevien vaiheiden määrä - 3

  • Maksimi ulostulotaajuus - 320 Hz

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410038898069

Sähkönumero

3889806

Toimittajan tuotenumero

136N1263

Tukkuerä

136N1263

Verkkojännite:

380...500 V

Verkkojännitteen taajuus:

50/60 Hz

Tulevien vaiheiden määrä:

3

Lähtevien vaiheiden määrä:

3

Maksimi ulostulotaajuus:

320 Hz

Maksimi ulostulojännite:

500 V

Mitoitettu lähtövirta I2N:

16 A

Maksimi ulosottoteho porraskuormalla, nimellislähtöjännitteellä:

7.5 kW

Analogialähtöjen lukumäärä:

1

Analogiatulojen lukumäärä:

2

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

1

Digitaalitulojen lukumäärä:

6

Sisältää säätöyksilön:

kyllä

Sopii teollisuusasennukseen:

kyllä

Sopii kiinteistörakentamiseen:

kyllä

Tukee TCP/IP-protokollaa:

kyllä

Tukee PROFIBUS-protokollaa:

ei

Tukee CAN-protokollaa:

kyllä

Tukee INTERBUS-protokollaa:

ei

Tukee ASI-protokollaa:

ei

Tukee KNX-protokollaa:

ei

Tukee Modbus-protokollaa:

kyllä

Tukee Data-Higway -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet-protokollaa:

ei

Tukee SUCONET-protokollaa:

ei

LON-verkkoon soveltuva protokolla:

kyllä

Tukee PROFINET IO -protokollaa:

ei

Tukee PROFINET CBA -protokollaa:

ei

Liitettävissä SERCOS-väylään:

ei

Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:

ei

Tukee Ethernet/IP-protokollaa:

ei

Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:

ei

Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:

kyllä

Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:

ei

Tukee PROFIsafe-protokollaa:

ei

Tukee SafetyBUS p -protokollaa:

ei

Tukee BACnet -protokollaa:

kyllä

Tukee muuta väyläprotokollaa:

kyllä

Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:

1

Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:

0

Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:

1

Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:

0

PC-liitäntä:

kyllä

Sisäänrakennettu jarruvastus:

ei

Kotelointiluokka (IP):

IP21

Korkeus:

419 mm

Leveys:

144 mm

Syvyys:

214 mm

VACON0100-3L-0016-5-HVAC+DPAP+DLFI

VACON -tuote

Tutustu VACON-sarjaan