VALLOX - Läpivientiputki L=1250 MM - VALLOX LPV-45 1250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - ruostumaton teräs
Putken väri - ruostumaton teräs
Pinnan suojaus - sinkitty
Korkeus - 1250 mm
Kattoläpiviennin materiaali - ruostumaton teräs
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6415878151305
Sähkönumero
8503546
Toimittajan tuotenumero
1041004
Tukkuerä
1
Materiaali:
ruostumaton teräs
Putken väri:
ruostumaton teräs
Pinnan suojaus:
sinkitty
Korkeus:
1250 mm
Kattoläpiviennin materiaali:
ruostumaton teräs
Vallox Kattoläpivienti LPV 50


