Varastointi päättyy

VALLOX - Läpivientiputki L=1250 MM - VALLOX LPV-25 1250

Vallox Oy
KopioiKopioi
VALLOX - Läpivientiputki L=1250 MM - VALLOX LPV-25 1250

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - ruostumaton teräs

  • Putken väri - ruostumaton teräs

  • Pinnan suojaus - sinkitty

  • Korkeus - 1250 mm

  • Kattoläpiviennin materiaali - ruostumaton teräs

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6415878151244

Sähkönumero

8503543

Toimittajan tuotenumero

1041001

Tukkuerä

1

Materiaali:

ruostumaton teräs

Putken väri:

ruostumaton teräs

Pinnan suojaus:

sinkitty

Korkeus:

1250 mm

Kattoläpiviennin materiaali:

ruostumaton teräs

Vallox Kattoläpivienti LPV 25(23)

Vallox Kattoläpivienti LPV 25(23)