VALLOX - Liesituuletin/-kupu - KTD 500 VLK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakenne - seinäliesikupu
Rungon väri - valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Moottorin nopeuden säätö - ei ole
Leveys - 500 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6415879112954
Sähkönumero
8503613
Toimittajan tuotenumero
2152100
Tukkuerä
1
Rakenne:
seinäliesikupu
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Moottorin nopeuden säätö:
ei ole
Leveys:
500 mm
Syvyys:
305 mm
Kytkimen tyyppi:
kosketuspainike
Valaistuksen tyyppi:
LED
Kanavan nimellisläpimitta:
125 mm
Rasvasuodattimen materiaali:
ruostumaton teräs
Jännite:
230...230 V
Taajuus:
50/60 Hz
Vallox Delico KTD 500 valkoinen - leveys 500 mm - kerrostalojen yhteispoistoon - konepestävä rasvasuodatin - himmennettävä LED-valaisin - venttiilin kiinnityskehys 125 mm - sisään työnnettävä höyrynkeräysosa
VALLOX -tuote
Tutustu VALLOX-sarjaan


