VALLOX - Liesituuletin/-kupu - KTD A 600 VLK

Vallox Oy
KopioiKopioi
VALLOX - Liesituuletin/-kupu - KTD A 600 VLK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

600 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakenne - seinäliesikupu

  • Rungon väri - valkoinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Moottorin nopeuden säätö - ei ole

  • Leveys - 600 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6415879112923

Sähkönumero

8503610

Toimittajan tuotenumero

2151000

Tukkuerä

1

Rakenne:

seinäliesikupu

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Moottorin nopeuden säätö:

ei ole

Leveys:

600 mm

Syvyys:

305 mm

Kytkimen tyyppi:

kosketuspainike

Valaistuksen tyyppi:

LED

Kanavan nimellisläpimitta:

125 mm

Rasvasuodattimen materiaali:

ruostumaton teräs

Jännite:

230...230 V

Taajuus:

50/60 Hz

Kupu sopii kerrostalojen yhteiskanavajärjestelmiin jahuoneistokohtaisiin ilmanvaihtojärjestelmiin. Moottoroitu sulkuläppä.Kärkitieto läpän auetessa. Väri: valkoinen. Leveys 600 mm.

Vallox Delico KTD A 600 valkoinen - leveys 600 mm - kolminopeuksinen - läpän kärkitieto - ajastinsulkuläpällä varustettu liesikupu, voidaan liittää kerrostalojen yhteispoistoon Vallox Savunrajoittimen avulla - konepestävä rasvasuodatin - himmennettävä LED-valaisin - sisään työnnettävä höyrynkeräysosa

VALLOX -tuote

Tutustu VALLOX-sarjaan