VALLOX - Liesituuletin/-kupu - KTXA 500

Vallox Oy
KopioiKopioi
VALLOX - Liesituuletin/-kupu - KTXA 500

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Leveys:

500 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Rakenne - seinäliesikupu

  • Rungon väri - valkoinen

  • Kotelon/suojuksen materiaali - teräs

  • Moottorin nopeuden säätö - ei ole

  • Leveys - 500 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6415879111254

Sähkönumero

8503593

Toimittajan tuotenumero

2083300

Tukkuerä

1

Rakenne:

seinäliesikupu

Rungon väri:

valkoinen

Kotelon/suojuksen materiaali:

teräs

Moottorin nopeuden säätö:

ei ole

Leveys:

500 mm

Syvyys:

500 mm

Kytkimen tyyppi:

säätönuppi

Valaistuksen tyyppi:

LED

Kanavan nimellisläpimitta:

125 mm

Rasvasuodattimen materiaali:

ruostumaton teräs

Jännite:

230...230 V

Taajuus:

50/60 Hz

Vallox X-Line KTXA 500 valkoinen



Vallox X-Line KTXA 500 valkoinen - ajastinsulkuläppä 60 min. - varustettu kiinteällä lasilla - KTXA-liesikupu on suunniteltu yhteispoistojärjestelmiin, joissa kupu toimii lieden kohdepoisto- ja keittiön yleispoistoventtiilinä - mahdollisuus ottaa kärkitieto läpän ajastimelta - LED-valaisin - ei sisällä savunrajoitinta (lisävaruste)

VALLOX -tuote

Tutustu VALLOX-sarjaan