VALLOX - Liesituuletin/-kupu - KTXA 600

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Rakenne - seinäliesikupu
Rungon väri - valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali - teräs
Moottorin nopeuden säätö - ei ole
Leveys - 600 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
6415879111278
Sähkönumero
8503594
Toimittajan tuotenumero
2083400
Tukkuerä
1
Rakenne:
seinäliesikupu
Rungon väri:
valkoinen
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Moottorin nopeuden säätö:
ei ole
Leveys:
600 mm
Syvyys:
500 mm
Kytkimen tyyppi:
säätönuppi
Valaistuksen tyyppi:
LED
Kanavan nimellisläpimitta:
125 mm
Rasvasuodattimen materiaali:
ruostumaton teräs
Jännite:
230...230 V
Taajuus:
50/60 Hz
Vallox X-Line KTXA 600 valkoinen - ajastinsulkuläppä 60 min. - varustettu kiinteällä lasilla - KTXA-liesikupu on suunniteltu yhteispoistojärjestelmiin, joissa kupu toimii lieden kohdepoisto- ja keittiön yleispoistoventtiilinä - mahdollisuus ottaa kärkitieto läpän ajastimelta - LED-valaisin - ei sisällä savunrajoitinta (lisävaruste)
VALLOX -tuote
Tutustu VALLOX-sarjaan


