Etusivu

VALLOX - MUUNTAJASÄÄDIN - VALLOX 1992A EK

Vallox Oy
KopioiKopioi
VALLOX - MUUNTAJASÄÄDIN - VALLOX 1992A EK

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - valkoinen

  • Portaaton tehonsäätö - ei

  • Portaitten määrä - 4

  • Käyttötapa - väännin/painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6415879110301

Sähkönumero

8503557

Toimittajan tuotenumero

8077400

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

valkoinen

Portaaton tehonsäätö:

ei

Portaitten määrä:

4

Käyttötapa:

väännin/painike

Vallox Ohjauskeskus 1992A EK

Vallox Ohjauskeskus 1992A EK