Etusivu

VALLOX - PAKKOTOIMINEN MUUNTAJASÄÄDIN - VALLOX 1992A PT

Vallox Oy
KopioiKopioi
VALLOX - PAKKOTOIMINEN MUUNTAJASÄÄDIN - VALLOX 1992A PT

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - pinta-asennus

  • Väri - valkoinen

  • Portaaton tehonsäätö - ei

  • Portaitten määrä - 4

  • Käyttötapa - väännin/painike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6415879124018

Sähkönumero

8503556

Toimittajan tuotenumero

8097300

Tukkuerä

1

Asennustapa:

pinta-asennus

Väri:

valkoinen

Portaaton tehonsäätö:

ei

Portaitten määrä:

4

Käyttötapa:

väännin/painike

Vallox 1992 A PT

Vallox 1992 A PT