VALLOX - Talotuuletin/liesituuletin - TTX 500 X-Line valk.Vallox


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelon perusväri - valkoinen
Tuulettimen sijoitus - Ilman moottoria
Ilman johtaminen, toiminta - Poisto
Kokonaiskorkeus - 382...382 mm
Leveys - 498 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
8503524
Toimittajan tuotenumero
2079100
Tukkuerä
2079100
Kotelon perusväri:
valkoinen
Tuulettimen sijoitus:
Ilman moottoria
Ilman johtaminen, toiminta:
Poisto
Kokonaiskorkeus:
382...382 mm
Leveys:
498 mm
Syvyys:
513 mm
Tehokytkin:
4-portainen
Kytkimen tyyppi:
säätönuppi
Rakenne:
sisäänrakennettu malli
Kotelon/suojuksen materiaali:
teräs
Valaistuksen tyyppi:
pienoisloistelamppu
Rasvasuodattimen materiaali:
ruostumaton teräs