Varastointi päättyy

VALOISTE - Alasv Valoiste Raahe Eco R LED - 29W,2640lm,3000K,IP44

Valoiste Oy
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

6410042472156

Sähkönumero

4247215

Toimittajan tuotenumero

VA51487143

Tukkuerä

1

Valoiste Raahe ECO R IP44 LED, pinta-asennettava keskileveällä valonjaolla, fasetoitu alumiiniheijastin, 29W, 2640lm, 3000K, LEDL90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra > 90.

Valoiste Raahe ECO R IP44 LED
Yleistä:
Pinta-asennettava IP44 LED-alasvalo sisätiloihin keskileveällä valonjaolla. Kiiltävä fasetoitu alumiiniheijastin ja pohjalla integroituna opaalihäikäisysuoja valaisimen sisällä. Teholuokka 29W,2640lm. Värilämpötila 3000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP44.

LED L90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra ≥ 90.

Rakenne:
Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua alumiinia, kehysrengas alumiinivalua. Kiiltävä, fasetoitu alumiiniheijastin, jossa integroituna opaalihäikäisysuoja valaisimen sisällä. Uloimpana kirkas, karkaistu suojalasi (IP44).

Asennus:
Pinta-asennus kattoon tai ripustusasennus erikseen tilattavalla vaijeriripustussarjalla. HUOMIO: ripustettaessa IP20! Ketjutettava -o- 3x2,5mm2 (himmenettävät -o- 5x2,5mm2). Virtalähde sijoitettu valaisinrungon sisälle.

Muuta:

Tilauksesta muut RAL-sävyt ja himmennettävät versiot: DALI, Push L ja 1-10V.

VALOISTE -tuote

Tutustu VALOISTE-sarjaan