VALOISTE - Alasv Valoiste Raahe Eco R LED - 29W,2700lm,4000K,IP44

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
EAN-koodi
6410042472163
Sähkönumero
4247216
Toimittajan tuotenumero
VA51487150
Tukkuerä
0
Valoiste Raahe ECO R IP44 LED, pinta-asennettava keskileveällä valonjaolla, fasetoitu alumiiniheijastin, 29W, 2640lm, 3000K, LEDL90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra > 90.
Valoiste Raahe ECO R IP44 LED
Yleistä:
Pinta-asennettava IP44 LED-alasvalo sisätiloihin keskileveällä valonjaolla. Kiiltävä fasetoitu alumiiniheijastin ja pohjalla integroituna opaalihäikäisysuoja valaisimen sisällä. Teholuokka 29W,2700lm. Värilämpötila 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP44.
LED L90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra ≥ 90.
Rakenne:
Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua alumiinia, kehysrengas alumiinivalua. Kiiltävä, fasetoitu alumiiniheijastin, jossa integroituna opaalihäikäisysuoja valaisimen sisällä. Uloimpana kirkas, karkaistu suojalasi (IP44).
Asennus:
Pinta-asennus kattoon tai ripustusasennus erikseen tilattavalla vaijeriripustussarjalla. HUOMIO: ripustettaessa IP20! Ketjutettava -o- 3x2,5mm2 (himmenettävät -o- 5x2,5mm2). Virtalähde sijoitettu valaisinrungon sisälle.
Muuta:
Tilauksesta muut RAL-sävyt ja himmennettävät versiot: DALI, Push L ja 1-10V.
Valoiste Raahe ECO R IP44 LED
Yleistä:
Pinta-asennettava IP44 LED-alasvalo sisätiloihin keskileveällä valonjaolla. Kiiltävä fasetoitu alumiiniheijastin ja pohjalla integroituna opaalihäikäisysuoja valaisimen sisällä. Teholuokka 29W,2700lm. Värilämpötila 4000K. Suora valonjako. Kotelointiluokka IP44.
LED L90B10 50.000h, MacAdam 3 SDCM, Ra ≥ 90.
Rakenne:
Runko valkoiseksi (RAL9016) maalattua alumiinia, kehysrengas alumiinivalua. Kiiltävä, fasetoitu alumiiniheijastin, jossa integroituna opaalihäikäisysuoja valaisimen sisällä. Uloimpana kirkas, karkaistu suojalasi (IP44).
Asennus:
Pinta-asennus kattoon tai ripustusasennus erikseen tilattavalla vaijeriripustussarjalla. HUOMIO: ripustettaessa IP20! Ketjutettava -o- 3x2,5mm2 (himmenettävät -o- 5x2,5mm2). Virtalähde sijoitettu valaisinrungon sisälle.
Muuta:
Tilauksesta muut RAL-sävyt ja himmennettävät versiot: DALI, Push L ja 1-10V.



